Polobotky černé VD PRO 3500 GTX, S2 NB 47

Artiklové číslo: 092560 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Izolace proti chladu: do -20 °C
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S2
    Materiál ochranné špičky prstů Hliník
    Izolace proti chladu do -20 °C
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost Tlumení Vario®
    Velikost bot EU 47
    Barva černá
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092560 47
    EAN / GTIN 4044348571453
    Číslo výrobce VD PRO 3500 GTX NB 47

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní obuv s membránou GORE-TEX® pro vynikající komfort klimatu. Přebytečná vlhkost a teplo jsou odváděny rychle ven. Useň waterproof propouští vodní páru a přispívá k optimálnímu klimatu uvnitř boty. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
    • Svrchní materiál z ultralehkého mikrovlákna.
    • Protiprachový jazyk.
    • Zdobený svršek v karbonovém vzhledu.
    • Podešev TPU Athletic, černá.
    • Bezešvá konstrukce boty.
    • Stélka z pravé kůže.
    • Komfortní vložka ERGO-SOFT ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

    Poznámka:

    Široké provedení XB pod č. 092561.
    Obsahuje tlumicí prvek červený a černý

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku