Boty černé/modré VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 41

Artiklové číslo: 092551 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva černá / modrá
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092551 41
EAN / GTIN 4044348542330
Číslo výrobce VD PRO 1000 SF XB 41

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Boty s dvojitým suchým zipem a velkoplošnou větrací strukturou.
Řada SF s textilní ochranou proti propíchnutí. Bez tlumení v oblasti paty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092550.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku