Polobotky černá/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 48

Artiklové číslo: 092534 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO 1500 ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Šroubovací uzávěr; Tlumení Vario®
Velikost bot EU 48
Barva černá / modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092534 48
EAN / GTIN 4044348573761
Číslo výrobce VD PRO 1500 BOA NB 48/49

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotka s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk proti prachu, zdobený svršek.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
Se šroubovacím uzávěrem BOA®.
Stélka z pravé kůže.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092535.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku