Polobotky černá CP 4310 ESD, S2 NB BOA 38

Artiklové číslo: 092503 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®; Šroubovací uzávěr

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®; Šroubovací uzávěr
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce Polobotky CP 4310 BOA S2 SRC NB
Velikost bot EU 38
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092503 38
EAN / GTIN 4044348680919
Číslo výrobce CP4310BOANB38P

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty z řady Competition s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Svrchní materiál z textilu beze švů s vysocefrekvenčním ražením.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Competition ESD, černá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

CP 4310 se sytémem BOA® Fit.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092504.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku