Polobotky šedá/černá Steitz Secura Salix S1 NB 40

Artiklové číslo: 092495 40
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce Polobotky Salix S1 SRC NB
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092495 40
EAN / GTIN 4044348702451
Číslo výrobce SALIXNB40P

Popis

Provedení:

SALIX ESD S1
  • Moderní síťovaná tkanina.
  • Funkční textilní podšívka.
  • ECO CAP s obsahem mořského plastu.
  • Stélka z konopného materiálu.
  • Podrážka TPU Competition s profilem 3 mm.
  • ESD vybavení.
  • Konstrukce bez kovu.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092496.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku