Polobotky, barva červená CP 4360 ESD, S2 XB 40

Artiklové číslo: 092490 40
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092490 40
EAN / GTIN 4044348633793
Číslo výrobce CP 4360 ESD S2 XB GR.40

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty řady Competition s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní polobotky CP 4360
  • Svrchní materiál z textilu beze švů s vysocefrekvenčním ražením.
  • Podešev TPU Competition ESD, černá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku