Svářečské kotníkové boty černé FUSE, S3 46

Artiklové číslo: 092416 46
Sleva
1865,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) 300 °C
Velikost bot EU 46
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092416 46
EAN / GTIN 8023796663282
Číslo výrobce 13541-000 GR. 46

Popis

Provedení:

Svářečské kotníkové boty FUSE, s ochranou tkaniček.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé ražené kůže.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, prodyšná, antibakteriální a odolná vůči otěru.
  • Speciální směs stélky z materiálu EVA a nitrilu pro vysokou podporu těla.
  • Podešev PU/nitril, (odolné proti horku do 300 °C).
  • Švy odolné proti horku.
  • Nastavitelný suchý zip.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku