Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé NEW CELTIC, S3, Velikost bot EU: 36

Artiklové číslo: 092398 36
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 36
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092398 36
Číslo výrobce FW220-000 GR. 36
Výrobce COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv NEW CELTIC z robustních materiálů.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé ražené kůže.
  • Vnitřní podšívka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka AIR z EVA a látky pro optimální usazení.
  • Podešev: PU/PU.
  • Ochrana svrchního materiálu z PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku