Polobotky černá/modrá Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 40

Artiklové číslo: 092280 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Black Eagle Safety
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092280 40
EAN / GTIN 4044465250002
Číslo výrobce 610001 GR. 40

Popis

Provedení:

Lehká bezpečnostní obuv S3 ve sportovním designu s membránou GORE-TEX® pro vynikající komfort klimatu. Vodotěsná a prodyšná.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.
  • Vnitřní podšívka, odolná proti oděru, pro střídavé použití uvnitř/venku.
  • Praktické rychlozapínání pro rychlé, jednoduché a bezpečné nazouvání a vyzouvání.
  • Speciální (pratelné) vyjímatelné vložky pro absorpci potu.
  • Protiskluzová podešev z gumy.
  • Tlumení paty z pěny PU.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 35 – 51.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku