Polobotky modré / černé ELTEN SHARKI Low ESD, S1, Velikost obuvi EU: 41

Artiklové číslo: 092265 41
Kopírovat
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Momentálně není skladem

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce 720840-41
Velikost bot EU 41
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092265 41
Kopírovat
EAN / GTIN 4030839388211
Kopírovat
Číslo výrobce 720840-41
Kopírovat
Výrobce ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty SHARKI ve sportovním provedení. S novou ultralehkou podrážkou TRANSFOAMERS pro velmi dobré tlumení a maximální pohodlí.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vložka do ESD bot.
  • Podrážka GUMA/TPU/EVA.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku