Polobotky modré / černé Elten MATTIS XXSports S3 39

Artiklové číslo: 092264 39
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka Infinergy

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů dřevo
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka Infinergy
Označení výrobce 720331-39
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092264 39
EAN / GTIN 4030839287163
Číslo výrobce 720331-39

Popis

Provedení:

MATTIS XXSports blue low ESD S3
  • Hydrofobní textilní materiál CORDURA®.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Ocelová špička.
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX SPORTS (Infinergy® od BASF).
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRA, typ A

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku