Kotníkové boty šedá/černá SENSATION UP Mid ESD, S3 39

Artiklové číslo: 092261 39
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SENSATION UP
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Barva šedá / černá
Druh produktu Holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092261 39
EAN / GTIN 4030839239612
Číslo výrobce 76201-39

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty SENSATION UP v módním volnočasovém stylu.
  • Hydrofobní svrchní materiály: Textil ve vzhledu džín a nubuková kůže.
  • Prodyšná textilní podšívka, materiál BIOACTIVE pro příjemné vnitřní klima.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podešev UP z TPU/PU, protiskluzová.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Rozsah dodávky:

Včetně extra tkaniček v černé barvě.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku