Alternativa k tomuto produktu:

Svářečské kotníkové boty černé CARL HI, S3 39

Artiklové číslo: 092255 39
Sleva
2223,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CARL
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU 39
Barva černé
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Guma/PU
Materiál vnitřní podšívky Kůže
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092255 39
EAN / GTIN 4030839210420
Číslo výrobce 64461-39

Popis

Provedení:

Svářečské kotníkové boty s nejlepšími termickými vlastnostmi. Odolné proti horku do cca 200 °C, krátkodobě do 300 °C.
  • Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
  • Kožená podšívka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka Basic grey.
  • Antistatická stélka z jemného rouna.
  • Záběrová podešev SAFETY-GRIP z gumy/PU.
  • Ochrana špice z PU.
  • Švy odolné proti horku.
  • Rychlozapínání pro komfortní obutí.
  • Polstrovaná ochranná manžeta proti létajícím jiskrám.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku