Obuv černá MANAGER XXB Low ESD, S3 43

Artiklové číslo: 092243 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092243 43
EAN / GTIN 4030839381830
Číslo výrobce 723231-43

Popis

Provedení:

Elegantní kancelářské bezpečnostní boty se ideálně hodí pro obchodní outfity v černých tónech. Jádro podešve z materiálu Higtech Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Svrchní materiál z nubuku.
  • Kožená výstelka.
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • Celoplošná vložka do bot Sportive ESD grey.
  • Podrážka z PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku