Boty modrá/ žlutá Larkin XXSports, modrá, Low ESD, S1P 41

Artiklové číslo: 092215 41
Sleva
2505,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada LARKIN
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů ocel
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost podrážky Podrážka rebound
    Velikost bot EU 41
    Barva modrá
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092215 41
    EAN / GTIN 4030839396100
    Číslo výrobce 728101-41

    Popis

    Provedení:

    Moderní bezpečnostní boty LARKIN ve sportovním stylu.
    • Svrchní materiál ze síťoviny.
    • Prodyšná textilní podšívka.
    • Polstrované oko.
    • Vybavení bez kůže.
    • Podrážka TPU/PU Wellmaxx SPORTS, protiskluzová.
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku