Polobotky černé/šedé REACTION XXT low ESD, S3 40

Artiklové číslo: 092200 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada REACTION
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092200 40
EAN / GTIN 4030839347027
Číslo výrobce 729701-40

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv REACTION XXT jako nové vydání ELTEN REACTION grey v klasické černošedé. Jádra podešve z materiálu Infinergy® společnosti BASF vracení nohám energii vydanou při chůzi, a zároveň mají velmi dobré tlumicí vlastnosti.
  • Svrchní materiál z hovězí usně.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Uzavřený polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podrážka PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Ochrana špice odolná vůči oděru.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "REACTION" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku