Obuv černá Bezpečnostní boty comfort black ESD, S3 W1 39

Artiklové číslo: 092175 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norm: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norm Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092175 39
EAN / GTIN 4067263780038
Číslo výrobce 092175 39

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně (šířka W1 pro normálně široké nohy, šířka W2 pro široké nohy) a napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a nabízí tak ideální řešení pro různé šířky nohou. Konsekventní realizace ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
  • Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
  • Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
  • Podešev GARANT comfort TPU.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotky s bezešvou konstrukcí boty a textilní ochranou proti propíchnutí. Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu. Ochrana před proniknutím vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

  • Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti je k dispozici v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkké), 092865 (střední), 092866 (tvrdé).
  • Standardně se boty dodávají ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
  • Také v příslušenství ochrana nohou najdete vhodné tkaničky GARANT pod: 092855 120.

Široké provedení W2 pod č. 092176.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku