Provedení:
Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně (šířka W1 pro normálně široké nohy, šířka W2 pro široké nohy) a napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a nabízí tak ideální řešení pro různé šířky nohou. Konsekventní realizace ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
- Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
- Prodyšná funkční výstelka.
- Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
- Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
- Podešev GARANT comfort TPU.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
Polobotky s velkoplošnou větrací strukturou a textilní ochranou proti propíchnutí.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
Poznámka:
- GARANT Komfortní vložka do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).
- Standardně se boty dodávají ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
- Také v příslušenství ochrana nohou najdete vhodné tkaničky GARANT pod: 092855 120.
Standardní provedení W1 pod č.
092165.