Polobotky černá/modrá uvex 2 trend, S3 46

Artiklové číslo: 092155 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 2
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092155 46
EAN / GTIN 4031101769523
Číslo výrobce 6934246

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty ve sportovním stylu s oblým tvarem. Šířka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podešev z modrého polyuretanu dvojí hustoty s dobrým protiskluzovým efektem.
  • S ocelovou mezivrstvou proti prošlápnutí.
  • Ochrana proti podvrtnutí díky inovativní zadní výztuze uvex anti-twist.
  • Vybavení ESD (ESD).
  • Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Svrchní materiál z lícové usně.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku