Polobotky černá/modrá uvex 2 trend, S1P BOA 42

Artiklové číslo: 092154 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 2
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Šroubovací uzávěr
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092154 42
EAN / GTIN 4031101776699
Číslo výrobce 6938242

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty ve sportovním stylu s oblým tvarem. Šířka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podešev z modrého polyuretanu dvojí hustoty s dobrým protiskluzovým efektem.
  • S ocelovou mezivrstvou proti prošlápnutí.
  • Ochrana proti podvrtnutí díky inovativní zadní výztuze uvex anti-twist.
  • Vybavení ESD (ESD).
  • Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Svrchní materiál z mikroveluru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku