Polobotky černá/modrá uvex 2 trend, S1 51

Artiklové číslo: 092153 51
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 2
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 51
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092153 51
EAN / GTIN 4031101768977
Číslo výrobce 6937851

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty ve sportovním stylu s oblým tvarem. Šířka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podešev z modrého polyuretanu dvojí hustoty s dobrým protiskluzovým efektem.
  • Ochrana proti podvrtnutí díky inovativní zadní výztuze uvex anti-twist.
  • Vybavení ESD (ESD).
  • Reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Svrchní materiál z mikroveluru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku