Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky antracitová/limetková uvex sportsline, S1P, Velikost bot EU: 37

Artiklové číslo: 092138 37

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092138 37
Číslo výrobce 8473337

Popis

Provedení:

Lehké bezpečnostní boty moderního, elegantního, sportovního vzhledu. Šířka 11.
  • Prodyšný svrchní materiál z textilu.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • Dvouvrstvá podešev PU s tlumícími prvky na patě.
  • Překrytí z TPU pro větší ochranu při činnostech v kleče.
  • Vyjímatelná komfortní vložka do bot s celoplošným tlumením.
  • Systém rychlého zašněrování.
  • Vybavení ESD.

Použití:

Použití v lehkých provozech jako logistika, lehký průmysl, řemeslo.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku