Polobotky černé/oranžové uvex 2, S3 46

Artiklové číslo: 092135 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 2
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva černá/oranžová
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál vnitřní podšívky Distance Mesh
Neprosakující a neabsorbující ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092135 46
EAN / GTIN 4031101609584
Číslo výrobce 6502246

Popis

Provedení:

Lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Dvouvrstvá podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní obuv s hydrofobní lícovou hlazenou usní a rychlozavazovacími elastickými tkaničkami. S nekovovou vložkou proti prošlápnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku