Sandály černé/červené uvex 1 x-tended support, S1P 39

Artiklové číslo: 092120 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada uvex 1
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 39
    Barva černé/červené
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092120 39
    EAN / GTIN 4031101005973
    Číslo výrobce 8536239

    Popis

    Provedení:

    Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
    • Svrchní materiál z mikroveluru.
    • Materiál výstelky Distance Mesh.
    • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
    • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
    • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
    • Vybavení ESD.

    Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku