Polobotky černé/žluté uvex 1, S1P, Velikost obuvi EU: 42

Artiklové číslo: 092114 42
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092114 42
EAN / GTIN 4031101577722
Číslo výrobce 8514242
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní obuv s elastickými tkaničkami a rychlým zapínáním. Prodyšný, děrovaný svrchní materiál z mikroveluru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku