Polobotky černé / šedé Bezpečnostní obuv Move One grey, ESD, S3, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092089 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092089 39
EAN / GTIN 4067263669326
Číslo výrobce 092089 39

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv HOLEX Move One spojuje pohodlí při nošení s moderním a sportovním designem. Materiál je lehký a nepromokavý. Je také velmi odolný proti poškození a znečištění.
  • Svrchní materiál z oděruvzdorného materiálu Oxford a tvrzeného TPU.
  • Funkční výstelka ze sendvičové síťoviny (Sandwich-Mesh).
  • Podrážka PU/TPU, černá.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • vložka do bot ze zesíťované a PU pěny.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V doplňcích pro ochranu nohou najdete odpovídající tkaničky HOLEX č. 092867 125, 092868 125, 092869 125 a vyjímatelné vložky do bot HOLEX č. 092844 36-48.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku