Sandály antracitová/černá Bezpečnostní sandály comfort ESD, S1P W1 40

Artiklové číslo: 092054 40
Sleva
2226,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Hliník.
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Vlastnost Tlumení Vario®
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 40
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092054 40
    EAN / GTIN 4062406400262
    Číslo výrobce 092054 40

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
    • Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
    • Prodyšná funkční výstelka.
    • Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
    • Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
    • Podešev GARANT comfort TPU.
    • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

    Sandály s velkoplošnou větrací strukturou a textilní ochranou proti propíchnutí.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Poznámka:

    • Komfortní vložka GARANT s tlumením závislým na hmotnosti: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).
    • Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
    • Vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací boty: 092855 120, rychlé zapínání pro sandále: 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).

    Široké provedení W2 pod č. 092055.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku