Sandály antracitová/černá Bezpečnostní sandály comfort ESD, S1 W2, Velikost obuvi EU: 40

Artiklové číslo: 092051 40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost Tlumení Vario®
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092051 40
EAN / GTIN 4062406400132
Číslo výrobce GARANT SANDALE S1 W2 GR.40
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
  • Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
  • Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
  • Podešev GARANT comfort TPU.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Sandály s velkoplošnou větrací strukturou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Úzké provedení W1 pod č. 092050.
  • Komfortní vložka GARANT do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).
  • Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
  • V příslušenství ochrana nohou rovněž najdete vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací holínky, a to pod: 092855 120, a rychlouzávěr pro sandály; 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.

Nesprávné použití
  • Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.

Nesprávné použití
  • Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku