Obvaz na předloktí, vlevo S/M

Artiklové číslo: 092002 S/M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Druh produktu Bandáž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092002 S/M
EAN / GTIN 4260138254027
Číslo výrobce 90201

Popis

Provedení:

Obvaz ideální k prevenci, odlehčuje, chrání a stabilizuje. Díky ochraně obvazem je podporována regenerace postižených kloubů a působí proti poranění. Nabízí oporu a působí cílenou kompresí. Ideální pro pracovní situace, ve kterých je kloub obzvláště namáhán, např. při práci s přístroji na akumulátor.
  • Elastický materiál
  • Lehké upevnění.
  • Vysoký komfort nošení a optimální usazení.

Individuální schopnost přizpůsobení díky nastavitelnému suchému zipu.

Poznámka:

Obvaz na předloktí pravé provedení pod č. 091995.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku