Funkční ponožky, krátké 42-44

Artiklové číslo: 091997 42-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 429 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 42% bavlna; 48% polyester; 9% polyamid; 1% elastan

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Složení tkaniny 42% bavlna; 48% polyester; 9% polyamid; 1% elastan
Barva černá / červená / šedá
Velikost bot EU 42-44
Druh produktu Ponožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091997 42-44
EAN / GTIN 4062406294663
Číslo výrobce 091997 42-44

Popis

Provedení:

Funkční ponožky s materiálem COOLMAX®, který obzvláště dobře přepravuje vlhkost pryč od pokožky a udržuje ji tak dlouho suchou. Odolnost materiálu, také při častém praní.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku