Bandáž na loket L

Artiklové číslo: 091996 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Druh produktu Bandáž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091996 L
EAN / GTIN 4260138254157
Číslo výrobce 90402

Popis

Provedení:

Bandáž ideální k prevenci, odlehčuje, chrání a stabilizuje. Díky ochraně je podporována regenerace postižených kloubů a působí proti poranění. Nabízí oporu a působí cílenou kompresí. Ideální pro pracovní situace, ve kterých je kloub obzvláště namáhán, např. při práci s přístroji na akumulátor.
  • Elastický materiál.
  • Lehké upevnění.
  • Vysoký komfort nošení a optimální usazení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku