Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zimní bunda AKER, kobaltově modrá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 091971 2XL
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 145
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AKER
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 145 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva kobaltově modrá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Zimní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091971 2XL
Číslo výrobce 71351_555-2XL

Popis

Provedení:

Lehká zimní bunda AKER s izolací Primaloft®. Díky ochraně Helly-Tech® Protection zůstává bunda suchá a teplá i za nejnepříznivějších podmínek. Kompletně vodotěsná, odolná vůči větru a prodyšná. Vysoký komfort nošení na základě chytrých detailů, jako je ochranný okraj proti větru, nastavitelný pás a manžeta, stejně jako kapuce se zipem. Reflexní pruhy na ramenou a rukávech zajišťují lepší viditelnost. Jednoduché vylepšení textilu díky vnitřnímu zipu.
  • Kvalitní zip YKK.
  • Kapsy pro ruce s patkou.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.

Vhodné pro:

Zimní kalhoty AKER, č. 091849.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku