Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná vesta 3XL

Artiklové číslo: 091967 3XL
Sleva
135,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mezinárodní velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obvod hrudi 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pasu 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod boků 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Výška cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudi 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod boků 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 76 77 78 79 80 81
Výška cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Velikost DE 34 36 38 40 42 44 46
Mezinárodní velikosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obvod hrudi 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obvod pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obvod boků 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 80 80 80 80 80 80 80
Výška cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 120
  • Prát: 30 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 120 g/m2
Prát 30 °C barevné prádlo
Barva žlutá
Velikost Unisex 3XL
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091967 3XL
EAN / GTIN 4045197978547
Číslo výrobce 091967 3XL

Popis

Provedení:

Výstražná vesta se zipem.
  • Kapsa na průkaz.
  • Postranní kapsa s klopou.
  • Reflexní pruhy na ramenou, na přední a zadní straně.

Norma:

Certifikováno dle EN 20471, třída 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku