Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná vesta, žlutá / černá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 091964 2XL
Sleva
349,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 120
  • Prát: 30 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 120 g/m2
Prát 30 °C barevné prádlo
Barva žlutá / černá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091964 2XL
EAN / GTIN 4045197978172
Číslo výrobce 091964 2XL

Popis

Provedení:

Výstražná vesta se zipem a pěti praktickými kapsami. Dvoubarevný design, nešpinivá.
  • Náprsní kapsa pro mobilní telefon.
  • 2 náprsní kapsy s klopou.
  • 2 břišní kapsy se zipem.
  • 2 kapsy na tužku.
  • 2 reflexní pruhy dokola.

Norma:

Certifikováno dle EN 20471, třída 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku