Ponožky TOP SUMMER 39-41

Artiklové číslo: 091925 39-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 76% polyester; 18% nylon; 3% elastan; 3% bavlna

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 76% polyester; 18% nylon; 3% elastan; 3% bavlna
Barva navy
Velikost bot EU 39-41
Druh produktu Ponožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091925 39-41
EAN / GTIN 8023796145405
Číslo výrobce CC-000-00 S

Popis

Provedení:

Letní ponožky se speciálním vláknem pro maximální prodyšnost.
Příjemný pocit nošení díky materiálu COOLMAX®, který udržuje nohu příjemně suchou. Zamezují vzniku nepříjemných pachů díky antibakteriálnímu zpracování freshFX®. Se zesílenou strukturou materiálem LYCRA® pro vyšší elasticitu také po mnoha praních. Typ: Unisex.

Vhodné pro:

Průmysl, logistika, stavebnictví, čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku