{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 Typ 6; EN 471 | |
Řada | Oblečení splňující více norem Rofa | |
Pohlaví | pánské | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | žlutá | |
Materiál | modakryl, bavlna | |
Konfekční velikost DE | 56-62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 reflexní pruhy dokola | ano | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Druh produktu | Výstražná vesta |
Katalogové číslo | 091888 56-62 | |
Číslo výrobce | 155190 300 GR.2 |