{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá | |
Velikost ES | D116 | |
Velikost NL | D116 | |
Velikost SE | C148 | |
Konfekční velikost DE | 29 | |
Velikost FR | 54C | |
Velikost IT | D116 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Ochranná kalhoty proti chladu |
Katalogové číslo | 091845 29 | |
EAN / GTIN | 7330509311233 | |
Číslo výrobce | 150025179900D116 |