{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá | |
Velikost SE | C46 | |
Velikost Unisex | S | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Druh produktu | Short |
Katalogové číslo | 091836 46 | |
EAN / GTIN | 7330509535868 | |
Číslo výrobce | 144918459900C46 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Servisní kraťasy, černá, Konfekční velikost DE: 46
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
1 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černá | černá / červená | černá / červená | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 46 | 46 | 46 | 46 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 89% nylon; 11% elastan | 94% polyester; 6% elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Short | Short | krátké kalhoty | Short |
Pohlaví | pánské | pánské | pánské | pánské |