Shellová bunda EVOLUTION M

Artiklové číslo: 091834 M
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 225
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norm: EN 343

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie EVOLUTION
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 225 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Velikost Unisex M
Norm EN 343
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091834 M
EAN / GTIN 7330509545355
Číslo výrobce 499019199900M

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku