Dámské servisní pracovní kalhoty 34

Artiklové číslo: 091833 34
Sleva
2387,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 166
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví dámské
    Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 166 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 40 °C barevné prádlo
    Barva tmavě šedá / černá
    Konfekční velikost DE 34
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091833 34
    EAN / GTIN 7330509465462
    Číslo výrobce 715918459899C34

    Popis

    Provedení:

    Moderní dámské servisní pracovní kalhoty z lehkého, ale přesto otěruvzdorného materiálu s rychleschnoucí funkcí. Ideální pro práce v teplém prostředí. Strečové prvky a tvarované nohavice pro optimální pohyblivost a pohodlí. S možností prodloužení lemu nohavice.
    • Boční a zadní kapsy.
    • Vnitřní kapsa na mobil ze síťoviny.
    • Stehenní kapsy se skládanou vrstvou, zipem a kapsou na tužku a nůž.

    Poznámka:

    V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku