{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | tmavě šedá / černá | |
Velikost ES | 54C | |
Konfekční velikost DE | 28 | |
Velikost FR | 54C | |
Velikost IT | 54C | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091830 28 | |
EAN / GTIN | 7330509462850 | |
Číslo výrobce | 145918459899D112 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Servisní kalhoty do pasu, tmavě šedá / černá, Konfekční velikost DE: 28
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | tmavě šedá / černá | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 28 | 28 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35% bavlna | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |