{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 92% polyamid; 8% elastan | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 230 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá / tmavě šedá | |
Konfekční velikost DE | 26 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091829 26 | |
EAN / GTIN | 7330509735350 | |
Číslo výrobce | 142216459998D104 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Servisní kalhoty do pasu, černá / tmavě šedá, Konfekční velikost DE: 26
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
1655,00 CZK
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černá / tmavě šedá | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 26 | 26 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 92% polyamid; 8% elastan | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |