Kalhoty do pasu CHELSEA EVOLUTION 60

Artiklové číslo: 091825 60
Sleva
2730,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 21% polyester; 79% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 295
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CHELSEA EVOLUTION
    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 21% polyester; 79% bavlna
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 295 g/m2
    Prát 40 °C barevné prádlo
    Barva černá / oranžová
    Konfekční velikost DE 60
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091825 60
    EAN / GTIN 7040055696288
    Číslo výrobce 77446_992-C60

    Popis

    Provedení:

    CHELSEA EVOLUTION Kalhoty z robustního materiálu Chelsea s vysokým podílem bavlny pro příjemný pocit při nošení i za teplých letních dní.
    4cestný strečový materiál poskytuje vysokou pružnost a pohyblivost.
    • Hýžďové kapsy.
    • Zapínání na zip YKK®.

    Kalhoty do pasu s možností prodloužení na lemu nohavice. Pro větší pohodlí při nošení je oblast kolenou tvarována a opatřena tenčím materiálem na zadní straně. Zvláště dlouhá životnost díky zesílení CORDURA® na silně namáhaných místech. Kapsa na metr s dvojitým dnem z materiálu CORDURA®.

    Poznámka:

    V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku