{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | OXFORD | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 79% bavlna; 18% polyester; 3% elastan | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | navy | |
Konfekční velikost DE | 60 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091815 60 | |
EAN / GTIN | 7040056062204 | |
Číslo výrobce | 77462_590-60 |