Servisní kraťasy 56

Artiklové číslo: 091799 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 92% polyamid; 8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 230
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 92% polyamid; 8% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 230 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá / tmavě šedá
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu krátké kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091799 56
EAN / GTIN 7330509823286
Číslo výrobce 142316459998C56

Popis

Provedení:

Pracovní kraťasy v komfortní a poddajné 4cestné streči a kapsy se zesílením z materiálu CORDURA®. Krátké kalhoty mají užší střih a gumové stahování v lemu pro vyšší komfort. Zakryté zipy vás nepoškrábou.
  • Vnitřní kapsa na mobilní telefon a kapsa na zip.
  • Kapsa na stehně se zipem, kapsa na nohavici s klopou a skrytým magnetickým zapínáním.
  • Zapínání na zip na plastový zip.
  • Kapsa na metr, kapsa a nůž a tužku.
  • Postranní kapsy.
  • D-kroužek na svazku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku