Pletená bunda ADVANCED 2XL

Artiklové číslo: 091798 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 78% polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 460
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ADVANCED
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 78% polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 460 g/m2
Prát 40 °C šetrné praní
Barva černá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091798 2XL
EAN / GTIN 5711074602858
Číslo výrobce 17105-309-09 2XL

Popis

Provedení:

Hřejivá pletená bunda ze tří vrstev: Vně pletenina, uvnitř měkký fleece a mezitím membrána nepropouštějící vítr a odpuzující vodu. Moderní, přiléhavý tvar s velkou volností pohybu a extra vysokým, nastavitelným límcem. Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
  • Zapínání se zipem a skrytým lemem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Stahování gumou u rukávových manžet a lemu bundy.
  • Větrání pod pažemi.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku