Izolující bunda ADVANCED 3XL

Artiklové číslo: 091794 3XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ADVANCED
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva petrolejová / černá
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Izolující bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091794 3XL
EAN / GTIN 5711074598274
Číslo výrobce 17115-318-4409 3XL

Popis

Provedení:

Kvalitní izolační bunda s izolací CLIMASCOT® účinně zahřeje, je lehká a lze ji stlačit na malý objem. Elastické vsadky po stranách zajišťují velkou volnost pohybu. Díky malé výplni se bunda optimálně hodí jako izolační střední vrstva oděvu. Vodoodpudivá. S reflexními efekty.
  • Zapínání se zipem a skrytým lemem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Stahování gumou u rukávových manžet a lemu bundy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku