Softshellová bunda s výstražnými prvky ICU, žlutá / černá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091758 L
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ICU
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 320 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá / černá
Velikost Unisex L
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091758 L
EAN / GTIN 7040055234442

Popis

Provedení:

Softshellová bunda řady ICU nabízí jak perfektní pohodlí při nošení, tak také optimální volnost pohybu.
  • Přední zip YKK® včetně ochrany brady.
  • Snímatelné rukávy.
  • Reflexní prvky 3M®.

Norma:

Certifikováno dle EN 20471, třída 2 (velikost S) a třída 3 (velikost > M). Bez rukávů třídy 1 (velikost S) a třída 2 (velikost > M).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku