Zimní bunda s výstražnými prvky 2XL

Artiklové číslo: 091730 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 150
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 150 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva oranžová / námořnická modrá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091730 2XL
EAN / GTIN 7330509378984
Číslo výrobce 487019875389XXL

Popis

Provedení:

Prodyšná zimní bunda High-Vis se síťovanou podšívkou, větruodolná a nepromokavá. Díky mechanickému strečovému materiálu je bunda extrémně pohodlná. Bunda má reflexní proužky široké 50 mm na trupu, rukávech a ramenou. Na kapuci jsou drobné reflexní prvky. Díky tomu, že má bunda zakrytý zip, je možné provést jednoduché konečné úpravy textilu. Místa, na kterých nejvíce hrozí ušpinění, jsou z tmavě modrého materiálu.
  • Svařované švy.
  • Odnímatelná a nastavitelná kapuce.
  • Fleece kolem krku.
  • Předtvarované rukávy.
  • Prodloužená zádová část.
  • Nastavitelný pás se stahovací šňůrkou.
  • Pouzdro na doklady.
  • Prostorné kapsy jako přední a náprsní kapsy.

Norma:

EN 342; EN 343
Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 3.

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie C pro kombinovanou certifikaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku