{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | oranžová / námořnická modrá | |
Konfekční velikost DE | 60 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 1 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091728 60 | |
EAN / GTIN | 7330509697696 | |
Číslo výrobce | 154118118953C60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátké kalhoty s výstražnou ochranou 60
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2295,00 CZK
1 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
1 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | oranžová / námořnická modrá | žlutá/šedá |
Konfekční velikost DE | 60 | 60 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65% polyester ;35% bavlna | 20% bavlna ;77% polyester ;3% Spandex |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |